Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzscheibe 80x10x10 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filzscheibe 80x10x10 mm Pferd
Filzscheibe 80x10x10 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-519975
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     FK SC 8010/10M
EAN/GTIN:
     4007220154069
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Filzscheibe

Ausführung: Aus stabilem Filz.

Anwendung: Mithilfe von Aufspannbolzen (Bestell-Nr. 8600) zum Polieren von Oberflächen bei vorgeschliffenen Teilen.

Hinweis: Wir empfehlen den Einsatz von Schleif- und Polierpaste (Bestell-Nr. 8611+8811) oder Einschleifmasse (Bestell-Nr. 8608) für optimale Polierergebnisse.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
80 mm
Arbeitsbreite:
10 mm
Bohrungs-Ø:
10 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
FK SC 8010/10M
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, pferd polierscheibe, lammfell polierscheibe, 85990080, Filzscheibe, Flexstift, Flexstifte, Pferd, Polierstift, Polierstifte, Poliflex-Stift, Poliflex-Stifte, QR4026608, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifstift, Schleifstifte, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
176
5
€ 5,00*
ab € 5,02*
€ 6,49*
Lager 6C8MS
47
20
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,56*
6 Tage
417
5
€ 4,30*
ab € 5,25*
€ 6,91*
3 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 7,04*
5
€ 4,90*
ab € 5,15*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 131,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,46*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,15*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,13*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 180,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 180,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.