Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tuchring, weich 100x10x10 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tuchring, weich 100x10x10 mm Pferd
Tuchring, weich 100x10x10 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-520031
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     TR 10010TW 10
EAN/GTIN:
     4007220294147
Suchbegriffe:
Politur
Polierring
Schwabbelscheibe
Tuchring
Tuchring, weich

Ausführung: Aus gewelltem Tuch in verschiedenen Härten, fest in einem Metallring eingefasst.

Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Mithilfe von Aufspannbolzen (Bestell-Nr. 8600) zum Polieren von Oberflächen, Hohlkörpern und profilierten Werkstücken.

Hinweis: Wir empfehlen den Einsatz von Schleif- und Polierpaste (Bestell-Nr. 8611+8811) oder Einschleifmasse (Bestell-Nr. 8608) für optimale Polierergebnisse.



Für die Hochglanzpolitur von allen Metallen und Kunststoffen.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
100 mm
Arbeitsbreite:
10 mm
Bohrungs-Ø:
10 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
TR 10010TW 10
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: tuchringe pferd, schwabbelscheibe, 85960100, Flexstift, Flexstifte, Pferd, Polierstift, Polierstifte, Poliflex-Stift, Poliflex-Stifte, QR4026605, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifstift, Schleifstifte, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
137
5
€ 5,00*
ab € 2,22*
€ 3,10*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 3,12*
8 Tage
123
5
€ 5,49*
ab € 2,26*
€ 3,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,16*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 64,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250009
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250004
ab € 7,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250010
ab € 2,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250005
ab € 11,86*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250007
ab € 1,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250002
ab € 4,47*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250008
ab € 1,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250003
ab € 6,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250006
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250001
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.