Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Spanner 6802 Größe 1 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkrecht-Spanner 6802 Größe 1 AMF
Senkrecht-Spanner 6802 Größe 1 AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-562034
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90217
EAN/GTIN:
     4020772090210
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß

Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei der Größe 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.

Anwendung: Zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen.

Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.

Hinweis: Querarm für 2-Punkt-Spannung siehe (Bestell-Nr. 3946).


alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
0,6 kN
F2:
1,1 kN
Spannbereich min.:
6 mm
Spannbereich max.:
12,5 mm
Spannarmlänge:
61 mm
Höhe Gesamt (gespannt):
109 mm
Spannhebellänge:
59 mm
Gewicht:
105 g
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
90217
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner senkrechter fuß, 39370010, AMF, QR4025960, Senkrecht, Spanner, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
62
10
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 11,39*
2 Tage
62
1
€ 6,90*
ab € 9,36*
€ 12,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,38*
€ 12,81*
1 Tag
62
1
€ 7,90*
ab € 9,64*
€ 13,05*
4 Tage
62
1
€ 4,30*
ab € 9,85*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.