Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Spanner 6802 Gr.1 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkrecht-Spanner 6802 Gr.1 AMF
Senkrecht-Spanner 6802 Gr.1 AMF
Senkrecht-Spanner 6802 Gr.1 AMF
Senkrecht-Spanner 6802 Gr.1 AMF
Senkrecht-Spanner 6802 Gr.1 AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772090210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3039370010
EAN/GTIN:
     4020772090210
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei der Größe 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende. Anwendung: Zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen. Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Weitere Informationen:
Größe:
1
Haltekraft F1:
0,6 kN
Haltekraft F2:
1,1 kN
Spannarmlänge:
61 mm | 60 mm
Andrückschraube:
M5 x 30 mm | M5 x 30
Gewicht:
105 g
Sperrcode:
0
L1:
61
L2:
59
M:
23,5–25,0
L:
D:
4,5
F:
6
B:
39
K:
5,5
A:
5
P:
27
C:
16,0
F1:
0,6 kN
F2:
1,1 kN
I:
10
H1:
109,0
H:
29
N:
19
E:
18
HW min.:
6,0
HW max.:
12,5
alpha:
95°
M1:
alpha*:
O:
5
Spannhebellänge:
115 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039370010
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner senkrechter fuß, Senkrecht-Spanner, Spanngeräte, Senkrecht, Spanngerät, 3937, Schnellspanner, AMF, 6802, QR4025960, Spanner, 3039370010, 39370010
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
10
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 11,39*
2 Tage
62
1
€ 6,90*
ab € 9,36*
€ 12,74*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,38*
€ 12,81*
1 Tag
62
1
€ 7,90*
ab € 9,64*
€ 13,05*
4 Tage
62
1
€ 4,30*
ab € 9,85*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.