Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal Anbaufeld 200x100x50cm Schulte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal Anbaufeld 200x100x50cm Schulte
Steckregal Anbaufeld 200x100x50cm Schulte
Artikel-Nr.:
     6C8MS-562805
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12755-4
EAN/GTIN:
     4004514200754
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
;Steckregal Nennmaß H x B x T: 2000 x 1000 x 500 mm
• Stecksystem mit vormontiertem Rahmen, Oberfläche sendzimirverzinkt
• Komplett eingeschweißt in Folie, fix und fertig verpackt in Grund- und Anbauregaleinheiten
• 4 Fachböden Typ Multiplus mit 150 kg Belastung, inklusive Zubehör

Planmaße Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 35 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1300 kg
Herstellerartikelnummer:
12755-4
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Markenname:
SCHULTE Lagertechnik
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Multiplus Regal, Regal Multiplus, Steck-Regal, Steckregal, aluminium steckregal, Fachböden, Fachboden-Regale, Lagertechnik, Regal, Regalböden, Regale, Schraubregal, SCHULTE, Steckregale
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 91,62*
€ 115,2646*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 96,06*
€ 117,40*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 99,97*
€ 122,51*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,61*
€ 135,73*
Lager 6C8MS
47
Frei Haus
ab € 121,14*
€ 171,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12758
ab € 30,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.