| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-574545 Herst.-Nr.: 4317784267076 EAN/GTIN: 4317784267076 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, überlang Ausführung: Besonders stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, bis Ø 16,0 mm Fasen nitriert, ab Ø 16,0 mm Oberfläche dampfangelassen, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für Grauguss und Stähle bis 850 N/mm² Festigkeit verwendbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1870, Spiralbohrer ohne Norm, din 1870, 1870, 10921300, Bohrbuchsenbohrer, Bohrer, DIN1870, FORMAT, HSS, Metallbohrer, Morsekegel, Schneide, Spibo, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,57* | € 175,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,89* | € 175,54* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 144,06* | € 178,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 152,42* | € 182,71* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,83* | € 190,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|