Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfasenstufenbohrer HSS DIN 8378 M3 180° Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfasenstufenbohrer HSS DIN 8378 M3 180° Format
Mehrfasenstufenbohrer HSS DIN 8378 M3 180° Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-574609
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784267649
EAN/GTIN:
     4317784267649
Suchbegriffe:
DIN 8376
Metallbohrer DIN 8376
Stufenbohrer DIN 8376
DIN 8377
Mehrfasenstufenbohrer 180° für Durchgangsbohrungen

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Bohrung und Senkung werden in einem Arbeitsgang zueinander fluchtend gefertigt.
Ø-Toleranz: d1 = h9
d2 = h8

Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub nach dem kleinen.



Ausführung: DIN 8376, Senkwinkel 180°, mittel.

Anwendung: Für Schrauben-Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273 und Schraubenkopfsenkungen 180°. Form H, J und K nach DIN 84, DIN 912, DIN 6912, DIN 7513 und DIN 7984.

Mit Morsekegelschaft DIN 8377 oder VHM-Ausführung auf Anfrage lieferbar.
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer DIN 8377, Stufenbohrer DIN 8377, DIN 8378, Metallbohrer DIN 8378, Stufenbohrer DIN 8378, din 8377, 8376, 11150030, Bohrer, DIN8376, FORMAT, HSS, Mehrfasenstufenbohrer, Metallbohrer, Schneide, Stahlbohrer, Stufenbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zylinderschaft
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
13
10
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 12,76*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 9,88*
€ 13,60*
3 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 9,90*
€ 13,63*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 9,96*
€ 13,74*
4 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 9,93*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.