| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-576645 Herst.-Nr.: 4317784105484 EAN/GTIN: 4317784105484 |
| |
|
| | |
| Schneideisen für metrisches Gewinde, HSS, Toleranzfeld 6g Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Oberfläche blank. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1800, 18000270, FORMAT, Gewinde, HSS, HSS,, Metrisches, Schneideisen, Toleranz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 46,19* | € 61,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,97* | € 66,76* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,83* | € 68,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,45* | € 70,24* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 53,00* | € 72,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|