| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-578872 Herst.-Nr.: 4317784208666 EAN/GTIN: 4317784208666 |
| |
|
| | |
| HM-Lochsäge, Tiefschnitt Ausführung: Mit axial und radial geschliffenem Spezialschliff, der für optimale Schnittergebnisse sorgt. Der Zentrierbohrer sorgt für verlauffreies Anbohren (Ankörnen ist überflüssig). Lieferumfang: Lochsäge inkl. Bohrer. Anwendung: Einsetzbar auf Hand-, Magnet- und Säulenbohrmaschinen. Hinweis: Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden. Ohne Auswurffeder. Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm. Besonders für Rohrmaterial und gewölbte Flächen. Ø 20-50 mm ^= 10 mm Schaft, Ø 51-60 mm ^= 13 mm Schaft. Topfhöhe: 35 mm (Ø 20-55 mm) 60 mm (Ø 60 mm) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2728, 27280320, FORMAT, Hartmetall, HM-Lochsäge, Lochsägen, Säge, Sägen, Tiefschnitt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,47* | € 45,05* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 35,11* | € 46,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,99* | € 46,93* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,14* | € 49,52* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 34,45* | € 51,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|