Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube für AB 125 mm M8x25 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube für AB 125 mm M8x25 Röhm
Schraube für AB 125 mm M8x25 Röhm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-579457
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     236949
EAN/GTIN:
     4019208065762
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Befestigungsschraube für Aufsatzbacke, Schraube 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraube 1
Größe:
125 mm
Gewinde:
M8
Gewindelänge:
25 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
236949
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube DIN 912 metrisch, Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch 8x25, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, 30680004, Backenfutter, Befestigungsschraube, Blockbacken, Bohrbacken, Drehbacken, Drehbackenfutter, Drehfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Ersatzbacken, Grundbacken, Präzisionsspannwerkzeug, QR5171678, Röhm, Schraube, Schrauben, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 3,28*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,34*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 2,36*
€ 3,41*
6 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,54*
3 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 2,42*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 66,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.