Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsspanner PL-G Größe 0 60 mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionsspanner PL-G Größe 0 60 mm Röhm
Präzisionsspanner PL-G Größe 0 60 mm Röhm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-580977
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1111182
EAN/GTIN:
     4019208208329
Suchbegriffe:
Kontroll-Schraubstock
Kontrollschraubstock
Präzisions-Schraubstock
Präzisionsschraubstock
Präzisionsspanner PL-G mit Gewindespindel

Ausführung: Körper und Backen aus legiertem Werkzeugstahl, gehärtet und allseitig feinst geschliffen. Die feste Backe ist glatt, die bewegliche Backe mit waagerecht eingeschliffenem Prisma. Das Spannen und Lösen erfolgt mittels Gewindespindel. Seitliche Spannflächen für Spannpratzen. Lieferung im Holzetui.

Rechtwinkligkeit: 100 mm = 0,005 mm
Parallelität: 100 mm = 0,002 mm

Anwendung: Vorwiegend im Werkzeugbau auf Schleif-, Fräs- und Graviermaschinen, an Lehrenbohrwerken, für Mess- und Kontrollarbeiten und für Fertigungsvorgänge, die höchste Spanngenauigkeit erfordern.

Weitere Suchbegriffe: präzisions-schraubstock röhm, kontrollschraubstock, 38790060, Handwerkzeug, Präzisionsschraubstöcke, Präzisionsspanner, QR4025880, Röhm, Schraubstock, Spanner, Spannwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 174,40*
€ 207,35*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 177,81*
€ 215,32*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,80*
€ 219,71*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 186,48*
€ 220,54*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 186,74*
€ 221,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,32*
€ 256,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,61*
€ 243,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.