Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsspanner PL-G Gr.0 60mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionsspanner PL-G Gr.0 60mm RÖHM
Präzisionsspanner PL-G Gr.0 60mm RÖHM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019208208329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3038790060
EAN/GTIN:
     4019208208329
Suchbegriffe:
Kontroll-Schraubstock
Kontrollschraubstock
Präzisions-Schraubstock
Präzisionsschraubstock
Präzisionsspanner PL-G mit Gewindespindel Ausführung: Körper und Backen aus legiertem Werkzeugstahl, gehärtet und allseitig feinst geschliffen. Die feste Backe ist glatt, die bewegliche Backe mit waagerecht eingeschliffenem Prisma. Das Spannen und Lösen erfolgt mittels Gewindespindel. Seitliche Spannflächen für Spannpratzen. Rechtwinkligkeit: 100 mm = 0,005 mm Parallelität: 100 mm = 0,002 mm Anwendung: Vorwiegend im Werkzeugbau auf Schleif-, Fräs- und Graviermaschinen, an Lehrenbohrwerken, für Mess- und Kontrollarbeiten und für Fertigungsvorgänge, die höchste Spanngenauigkeit erfordern.
Weitere Informationen:
Größe:
0
Gewicht:
1,6 kg
Gesamtlänge:
110 mm
Spannweite:
55 mm
Sperrcode:
0
Gesamthöhe:
50 mm
Backenbreite:
60 mm
Backenhöhe:
25 mm
Spannkraft:
2 kN
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3038790060
Weitere Suchbegriffe: präzisions-schraubstock röhm, kontrollschraubstock, Röhm, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubstock, Spannwerkzeug, Präzisionsschraubstöcke, PL-G, Präzisionsspanner, Handwerkzeug, QR4025880, Spanner, 3879, Präzisions-Spanner, 3038790060, 38790060
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 175,62*
€ 206,86*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 179,01*
€ 214,99*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,27*
€ 219,50*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 187,92*
€ 221,12*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 185,84*
€ 221,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,13*
€ 235,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.