| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-580979 Herst.-Nr.: 1111184 EAN/GTIN: 4019208208343 |
| |
|
| | |
| Präzisionsspanner PL-G mit Gewindespindel Ausführung: Körper und Backen aus legiertem Werkzeugstahl, gehärtet und allseitig feinst geschliffen. Die feste Backe ist glatt, die bewegliche Backe mit waagerecht eingeschliffenem Prisma. Das Spannen und Lösen erfolgt mittels Gewindespindel. Seitliche Spannflächen für Spannpratzen. Lieferung im Holzetui. Rechtwinkligkeit: 100 mm = 0,005 mm Parallelität: 100 mm = 0,002 mm Anwendung: Vorwiegend im Werkzeugbau auf Schleif-, Fräs- und Graviermaschinen, an Lehrenbohrwerken, für Mess- und Kontrollarbeiten und für Fertigungsvorgänge, die höchste Spanngenauigkeit erfordern. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präzisionsschraubstock, präzisionsschraubstock röhm, kantenschutzprofil, 38790090, Handwerkzeug, Präzisionsschraubstöcke, Präzisionsspanner, QR4025880, Röhm, Schraubstock, Spanner, Spannwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 262,13* | € 298,46* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,59* | € 306,41* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 265,55* | € 306,63* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,22* | € 315,45* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 280,07* | € 318,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|