| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-581176 Herst.-Nr.: BM 70.100 EAN/GTIN: 4030615701005 |
| |
|
| | |
| BM Platten-Entmagnetisierungsgerät • Signallampe • Ein-/Ausschalter • Anschlusskabel mit Stecker • Anschlussspannung AC 230 Volt, 50-60 Hz • Mit Thermostat, max. Einschaltdauer 10 Min. • Zum problemlosen Entmagnetisieren von Werkstücken mit Restmagnetismus Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Breite: | 120 mm | Höhe: | 115 mm | Leistung: | 286 VA | Marke: | beloh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 115, 120, 160, 3969, Beloh, Entmagnetesierer, Entmagnetesiergerät, Entmagnetisier-Gerät, Entmagnetisierer, Platten-EntMagnet, Platten-Entmagnetisier-Gerät, Platten-Entmagnetisierer, Platten-Entmagnetisiergerät, Platten-Entmagnetisierungsgerät, QR4025996, Spanngerät, Spanngeräte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 377,53* | € 429,83* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,05* | € 433,02* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 396,67* | € 449,56* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 392,80* | € 450,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,28* | € 458,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|