Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beloh Platten-Entmagn.-Gerät 220x175x122 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beloh Platten-Entmagn.-Gerät 220x175x122 mm
beloh Platten-Entmagn.-Gerät 220x175x122 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-581178
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 70.102/E
EAN/GTIN:
     4030615701029
Suchbegriffe:
Entmagnetisiergerät
Entmagnetisierungsgerät
entmagnetisierungsgerät beloh
entmagnetisiergerät
BM Platten-Entmagnetisierungsgerät

• Signallampe
• Ein-/Ausschalter
• Anschlusskabel mit Stecker
• Anschlussspannung AC 230 Volt, 50–60 Hz
• Zum problemlosen Entmagnetisieren von Werkstücken mit Restmagnetismus
• Zum Dauerbetrieb (100 % ED) geeignet

Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
122 mm
Wirktiefe:
20 mm
Leistung:
138 VA
Marke:
beloh
Weitere Suchbegriffe: 110, 155, 210, 3969, Beloh, Entmagnetesierer, Entmagnetesiergerät, Entmagnetisier-Gerät, Entmagnetisierer, Platten-EntMagnet, Platten-Entmagnetisier-Gerät, Platten-Entmagnetisierer, Platten-Entmagnetisiergerät, Platten-Entmagnetisierungsgerät, QR4025996, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 482,09*
€ 542,66*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 486,90*
€ 546,89*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,80*
€ 568,19*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 499,66*
€ 569,05*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 517,96*
€ 579,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,05*
€ 677,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,54*
€ 649,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 542,81*
€ 645,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,96*
€ 616,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 517,45*
€ 615,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,00*
€ 606,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 509,74*
€ 606,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,66*
€ 594,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.