Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz Stahl Abb.14/ 1,5 mm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messeinsatz Stahl Abb.14/ 1,5 mm Käfer
Messeinsatz Stahl Abb.14/ 1,5 mm Käfer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-581630
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     573/14
EAN/GTIN:
     4031452620122
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messeinsatz für Messuhr und Feinzeiger, Stahl

Ausführung: Mit Außengewinde M2,5. Alle Messuhren und Feinzeiger werden standardmäßig mit Messeinsatz Nr. 1 aus gehärtetem Stahl geliefert.

Weitere Informationen:
Typ:
14
Ausführung:
zyl. Stift Ø 1,5 mm
Länge:
16 mm
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
573/14
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Tastspitze, fühlhebelmessgerät-taster käfer, fühlhebelmessgerät taster, messeinsatz stift, 42360006, Abstandstiefenmessschieber, Breitentiefenmessschieber, Digitaltiefenmessschieber, Käfer, Längenmessgerät, Mess-, Meßeinsatz, Messschieber, Profilmesser, Prüfwerkzeug, QR4029433, Reifenmesser, Reifenprofiltiefenmaß, Reifenprofiltiefenmaße, Tiefenmaß, Tiefenmaße, Tiefenmessschieber, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
34
20
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 4,96*
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 5,54*
2 Tage
34
1
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 5,62*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,42*
€ 5,68*
1 Tag
39
1
€ 6,95*
ab € 4,56*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 99,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 27,24*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,89*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,24*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62172
ab € 5,32*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62004
ab € 2,60*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62075
ab € 47,00*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
22201
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.