Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchklemmen-Schraubendreher 8x160 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchklemmen-Schraubendreher 8x160 mm Wera
Schlauchklemmen-Schraubendreher 8x160 mm Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-583648
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5028152001
EAN/GTIN:
     4013288004727
Suchbegriffe:
Schlauchschellenschrauber
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Schlauchklemmen-Schraubendreher

Ausführung: Mit runder und biegsamer Klinge aus Polypropylen. Die Steckteile sind zusammengepresst. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz. Zudem verfügt der Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.

Anwendung: Speziell für Schlauchklemmen und andere Außensechskantschrauben.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Klingenlänge:
167 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5028152001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, steckschlüssel-schraubendreher wera, 6kt steckschlüssel, 58090080, Hakenschlüssel, Handwerkzeuge, QR4028057, Schlauchklemmen-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenschlüssel,, Schraubenzieher, Steckschlüssel,, Wera
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
56
10
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 12,87*
2 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 9,56*
€ 12,94*
4 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 10,29*
€ 13,91*
1 Tag
59
1
€ 7,90*
ab € 10,87*
€ 14,63*
1
€ 5,90*
ab € 10,39*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028148001
ab € 9,24*
Ähnlich
Wera
05028150001
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.