Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4 Zoll DIN 3126 E6,3 Hex 3 x50 mm zähhart Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4 Zoll DIN 3126 E6,3 Hex 3 x50 mm zähhart Wera
Bit 1/4 Zoll DIN 3126 E6,3 Hex 3 x50 mm zähhart Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-584201
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5059605001
EAN/GTIN:
     4013288012906
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Bit für Innensechskantschrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3

Zähhart, mit Hex-Plus-Geometrie.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5059605001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, bit innensechskant 3mm wera, bit innensechskant, bit innensechskant wera, 3126, 64500015, Bit, Bits, DIN3126, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, QR4027739, Wera
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
281
5
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,25*
8 Tage
281
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,28*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,76*
€ 2,51*
1 Tag
299
1
€ 7,90*
ab € 1,82*
€ 2,59*
Lager 6C8MS
281
10
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05135090001
ab € 3,16*
Zubehör
Wera
05059603001
ab € 1,59*
Zubehör
Wera
05059604001
ab € 1,58*
Zubehör
Wera
05059660001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.