Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachspitz-Schlüsselfeile 100 mm Hieb 2 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachspitz-Schlüsselfeile 100 mm Hieb 2 Pferd
Flachspitz-Schlüsselfeile 100 mm Hieb 2 Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-584348
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11501102
EAN/GTIN:
     4007220010532
Suchbegriffe:
Schlüsselfeile
Schlüsselfeilen
pferd schlüsselfeile 100mm
schlüsselfeile
Schlüsselfeile

Ausführung: DIN 7283, mit Angel.

Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
100 mm
Hieb:
2
Blattbreite:
10 mm
Blattstärke:
1,4 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
11501102
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: pferd schlüsselfeile, 65780010, Feile, Feilen, Handwerkzeug, Pferd, QR4026484, Schlüßelfeile, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
954
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,69*
€ 3,41*
6 Tage
95
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,79*
€ 3,61*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,90*
€ 3,69*
1 Tag
41
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 3,74*
Lager 6C8MS
41
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 76,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.