Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-584409 Herst.-Nr.: 103 160 H 2 EAN/GTIN: 4007220273432 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Nadelfeile, Vogelzunge, Halbrund Allgemeine Hinweise: PFERD-Präzisionsfeilen entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Schneidleistung und Standzeit. Präzisionsfeilen sind gegenüber Werkstattfeilen kleiner, handlicher und exakter in ihrer Geometrie. Sie werden im Vorrichtungs- und Werkzeugbau, insbesondere für die Fertigung von Werkzeugen zum Stanzen, Formen, Schmieden, Prägen von Serienartikeln usw., eingesetzt. Weiterhin benötigt man Präzisionsfeilen für die Installation und zum Bau von komplizierten Apparaten und Maschinen, die höchste Präzision erfordern. Ausführung: Qualitativ hochwertige Ausführung in gängiger Form und Abmessung, jeweils in grober bis feiner Hiebvariante. Maßgenau mit hoher Feilleistung und Standzeit. Verfügbar in den Längen 160 mm und 200 mm. Hieblänge = halbe Feilenlänge, d. h. bei Gesamtlänge 160 mm ist die gehauene Länge ca. 80 mm. Schaft-/Angel-Durchmesser 3,25 mm bei Gesamtlänge 160 mm und 3,75 mm bei Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für feinste und präziseste Arbeiten im Maschinen- und Werkzeugbau. Spitz zulaufend und von 2 Seiten gehauen. Mit zweiseitigem Radius. Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 80 mm | Blattbreite: | 5,2 mm | Blattstärke: | 2,3 mm | Schweizer Hieb: | 2 | Markenname: | PFERD | Herstellername: | August Rüggeberg GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 103 160 H 2 | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nadelfeile, 66506162, Diamantfeile, Diamantfeilen, Diamant-Nadelfeile, Diamant-Nadel-Feile, Diamant-Nadelfeilen, Diamant-Nadel-Feilen, Feile, Feilen, Handwerkzeug, Pferd, Präzisions-Nadelfeile, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,00* | ab € 4,50* | € 5,92* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,51* | € 5,93* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 4,47* | € 5,93* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,59* | € 6,14* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,30* | ab € 4,65* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 122,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|