Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste rosfrei 200x 30 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste rosfrei 200x 30 mm Format
Rundbürste rosfrei 200x 30 mm Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-584704
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784271264
EAN/GTIN:
     4317784271264
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 125mm format
rundbürste
Rundbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gewellt

Ausführung: Mehrreihige, aggressive Ausführung mit gewelltem Draht.

Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen, zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen. Optimal geeignet für die Bearbeitung von großflächigen Teilen.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.


Lieferung inkl. folgender Bohrreduzierstücke: 13, 15, 16, 19, 20 mm sowie 7/8" und 1".
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, 70180200, Bürste, Bürsten, Draht, FORMAT, gewellte, gewellter, Handwerkzeug, Maschinenbürste, Maschinenbürsten, Reinigungswerkzeug, Rundbürsten, Technische, Werkbankschleiferbürste, Werkbankschleiferbürsten, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 6,90*
ab € 28,78*
€ 38,98*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,93*
€ 40,11*
3 Tage
91
€ 4,30*
ab € 29,68*
€ 40,88*
2 Tage
45
€ 7,90*
ab € 30,58*
€ 41,05*
Lager 6C8MS
45
Frei Haus
ab € 28,56*
€ 44,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.