Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel klein 12 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel klein 12 mm Gedore
Doppelmaulschlüssel klein 12 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591843
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6095010
EAN/GTIN:
     4010886609507
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel, klein, Gedore

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Maulstärke:
3 mm
Gesamtlänge:
116 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6095010
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, 57130055, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027033, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,68*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 7,01*
8 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 7,02*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 7,23*
3 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 5,46*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 133,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.