Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel 14 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klauenschlüssel 14 mm Gedore
Klauenschlüssel 14 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591847
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6670130
EAN/GTIN:
     4010886667019
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
klauenschlüssel gedore
klauenschlüssel
Klauenschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt mit abgewinkeltem Maul.

Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen unter Verwendung des Drehstiftes (Bestell-Nr. 5716).

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Maulstärke:
5,5 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Drehstift-Bohrung:
8 mm
Bohrungs-Ø:
8,5 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6670130
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3113, 57140010, ähnlich, extralang,, Gedore, QR4027153, Ringmaulschlüssel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 17,07*
€ 21,56*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,85*
€ 22,51*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 17,88*
€ 22,55*
7 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 18,12*
€ 22,89*
Lager 6C8MS
18
1
Frei Haus
ab € 18,07*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6208740
ab € 2,79*
Zubehör
Format
4317784120265
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.