Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel 18 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klauenschlüssel 18 mm Gedore
Klauenschlüssel 18 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591850
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6677060
EAN/GTIN:
     4010886667705
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
klauenschlüssel gedore
klauenschlüssel
Klauenschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt mit abgewinkeltem Maul.

Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen unter Verwendung des Drehstiftes (Bestell-Nr. 5716).

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 mm
Maulstärke:
7 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Drehstift-Bohrung:
12 mm
Bohrungs-Ø:
12,5 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6677060
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3113, 57140025, ähnlich, extralang,, Gedore, QR4027153, Ringmaulschlüssel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 20,63*
€ 27,04*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 21,69*
€ 28,27*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 21,73*
€ 28,31*
1
€ 4,90*
ab € 21,07*
€ 28,71*
Lager 6C8MS
3
1
Frei Haus
ab € 22,25*
€ 33,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6208900
ab € 4,38*
Zubehör
Format
4317784120289
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.