Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel 21 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klauenschlüssel 21 mm Gedore
Klauenschlüssel 21 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591852
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6677140
EAN/GTIN:
     4010886667712
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
klauenschlüssel gedore
klauenschlüssel
Klauenschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt mit abgewinkeltem Maul.

Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen unter Verwendung des Drehstiftes (Bestell-Nr. 5716).

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21 mm
Maulstärke:
8 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Drehstift-Bohrung:
12 mm
Bohrungs-Ø:
12,5 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6677140
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3113, 57140035, ähnlich, extralang,, Gedore, QR4027153, Ringmaulschlüssel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 9,95*
ab € 22,15*
€ 28,60*
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 23,68*
€ 30,33*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,59*
€ 32,49*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 25,51*
€ 32,60*
Lager 6C8MS
5
1
Frei Haus
ab € 25,87*
€ 37,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6208900
ab € 4,37*
Zubehör
Format
4317784120289
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.