Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel 27 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klauenschlüssel 27 mm Gedore
Klauenschlüssel 27 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591855
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6670720
EAN/GTIN:
     4010886667071
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
klauenschlüssel gedore
klauenschlüssel
Klauenschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt mit abgewinkeltem Maul.

Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen unter Verwendung des Drehstiftes (Bestell-Nr. 5716).

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Maulstärke:
10 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Drehstift-Bohrung:
14 mm
Bohrungs-Ø:
14,5 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6670720
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3113, 57140050, ähnlich, extralang,, Gedore, QR4027153, Ringmaulschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 32,73*
€ 42,56*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 33,99*
€ 44,47*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 34,18*
€ 44,51*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,62*
€ 45,20*
Lager 6C8MS
3
1
Frei Haus
ab € 34,10*
€ 49,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6209040
ab € 6,55*
Zubehör
Format
4317784120296
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.