Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher dreiarmig Größe 2 mechanisch Kukko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzieher dreiarmig Größe 2 mechanisch Kukko
Abzieher dreiarmig Größe 2 mechanisch Kukko
Artikel-Nr.:
     6C8MS-592293
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     11-2-A
EAN/GTIN:
     4021176006203
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Universal-Abzieher, dreiarmig, mit starker Traverse, gesenkgeschmiedet, Modell 11

Ausführung: Mit selbstzentrierenden, gleitenden und immer parallelen sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und vergüteter sowie kräftiger, spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes, extra starkes Modell.

Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar.
Weitere Informationen:
Modell:
11-2-A
Spannweite:
650 mm
Spanntiefe:
200 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
11-2-A
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: abzieher kukko, abzieher, 69160650, 3-armig, dreiarmig, Kukko, Universal-Abzieher,
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 760,43*
€ 804,10*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 760,05*
€ 804,11*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 783,49*
€ 829,12*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 798,57*
€ 839,22*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 792,96*
€ 839,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,11*
€ 956,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,10*
€ 937,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 787,31*
€ 936,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,89*
€ 920,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 773,11*
€ 920,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 773,04*
€ 919,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,19*
€ 912,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,05*
€ 904,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
11-0-A
ab € 577,93*
Ähnlich
Kukko
11-1-A
ab € 677,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.