Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4,8x14 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4,8x14 mm Gesipa
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4,8x14 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-592614
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454043
EAN/GTIN:
     4007081300759
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4,8 mm
Nietschaftlänge:
14 mm
Nietbare Materialstärke min:
8 mm
Nietbare Materialstärke max:
10 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1454043
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, 7337, 93244814, Akku-Nietpistole, ALU, Alu/Stahl, Aluminium, Blindniet, Blindniet,, Blindniete, Blindnieten, Blindnietzange,, DIN7337, Flachrundkopf, Flachrundniete, Flachrundnieten, Gesipa, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, QR4029111, Standard, Standard,
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17500
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,04526*
€ 0,05776*
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,04604*
€ 0,06044*
Lager 6C8MS
14 Tage
17500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04633*
€ 0,06159*
3 Tage
21000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,04909*
€ 0,06456*
1 Tag
18000
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,06159*
€ 0,07329
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,06101*
€ 0,0726
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,05976*
€ 0,07111
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,05919*
€ 0,07044
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05853*
€ 0,06965
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04633*
€ 0,05513
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 61,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.