Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8x14mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8x14mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8x14mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8x14mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007081300759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3093244814
EAN/GTIN:
     4007081300759
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet, Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Durchmesser:
4.8 mm
Werkstoff:
sonstige
nietbare Materialstärke:
8–10 mm | 8,0–10,0 mm
Nietschaft Ø x Länge:
4,8 x 14 mm | 4,8 x 14,0 mm
Bohrloch-Ø:
4,9 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, Standard-Blindniet, Aluminium-Blindniet, Blindniet, Alu, Stahl, Aluminium, Flachrundnieten, ALU, Standard, Standard-Aluminium-Blindniet, 7337, Alu-Blindniet, Blindniete, Poppniete, Nieten, QR4029111, Popniete, Niete, DIN, Gesipa, Blindnieten, Blindnietzange, Alu/Stahl, Popnieten, Flachrundniete, DIN7337, Flachrundkopf, Poppnieten, Akku-Nietpistole, Standard-Alu-Blindniet, 3093244814, 93244814
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17500
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,04526*
€ 0,05776*
Lager 7
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,04604*
€ 0,06044*
14 Tage
17500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04633*
€ 0,06159*
3 Tage
21000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,04909*
€ 0,06456*
1 Tag
18000
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,06044*
€ 0,07192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05854*
€ 0,06966
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04604*
€ 0,05479
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 30,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.