Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Müllsack 120 l blau ca. 79 my Rolle a 15 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsack 120 l blau ca. 79 my Rolle a 15 Stk.
Müllsack 120 l blau ca. 79 my Rolle a 15 Stk.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-600690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816070932
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
";Müllsack 120 Liter, Rollenware (PE)

• Aus Polyethylen (LD-PE)
• Perforiert zum Abreißen
• Lieferung per Karton

Lieferung:
10 Rollen à 25 Stück im Karton bei 39 und 45µm.
10 Rollen à 15 Stück im Karton bei 68 und 79 µm.
10 Rollen à 10 Stück im Karton bei 100µm.

"
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Stärke:
79 µm
Farbe:
blau
Breite:
700 mm
Höhe:
1100 mm
Stück/Rolle:
15/Rolle
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
290
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,52*
4 Tage
unbekannt
10
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 4,19*
€ 5,69*
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 6,23*
2 Tage
2799
10
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 8,08*
Lager 6C8MS
2799
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 8,39*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 83,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.