Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l blau ca. 79 my Rolle a 15 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsack 120 l blau ca. 79 my Rolle a 15 Stk.
Müllsack 120 l blau ca. 79 my Rolle a 15 Stk.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4330816070932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816070932
EAN/GTIN:
     4330816070932
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack, 120 Liter, Rollenware (PE)

• Aus Polyethylen (LD-PE) • Perforiert zum Abreißen Lieferung: im Karton.

Weitere Informationen:
Länge:
1100 mm
Farbe:
blau
Typ:
100 PE
Maße:
700x1100 mm
Inhalt:
120 l
Abmessungen:
700 x 1100 mm
Breite:
700 mm
Stärke:
80 µm
Kartoninhalt:
10 Rollen à 15 Stück
B x H:
700 x 1100 mm
Stärke ca.:
80 µm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke blau 120l 79my, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Kunststoff-Abfallsäcke, QR4030207, PE-Müllsack, Müllsack, Zugband-Abfallsäcke, Müllbeutel, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimerbeutel, Säcke, Mülltüte, Kunststoff-Säcke, Seitenfaltensäcke, Abfallbeutel, Abfallsäcke, 4330816070932, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
590
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,44*
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 6,26*
Lager 7
unbekannt
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 4,40*
€ 6,34*
1 Tag
1599
10
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 7,94*
1 Tag
1599
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,27*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,34*
€ 7,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Rolle
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.