Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollständer 600 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollständer 600 600 mm
Rollständer 600 600 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-602242
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     Rollst..600
EAN/GTIN:
     4021885029814
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Material-Auflageständer
Rollständer, Standard

Materialständer mit 3-Fuß-Konstruktion
Stecksystem bei Montage der Füße.
Tragrolle für max. 100 kg Flächenlast
Tragrolle Stahl verzinkt, Ø 50 mm.
1,5 mm Wandstärke.
350–600 mm Rollenbreite.
Stufenlos höhenverstellbar
Mit und ohne Anschlag einstellbar.
Höhe 630 bis 1100 mm.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
Rollst..600
Rollenbreite:
600 mm
Höhe:
630–1100 mm
Tragkraft:
100* kg
Herstellerartikelnummer:
Rollst..600
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,24*
€ 98,85*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 85,15*
€ 103,89*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 85,82*
€ 104,16*
€ 4,90*
ab € 84,67*
€ 105,64*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 83,30*
€ 106,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.