Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer verzinkt vormont. B 5080xT 4340mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer verzinkt vormont. B 5080xT 4340mm
Materialcontainer verzinkt vormont. B 5080xT 4340mm
Materialcontainer verzinkt vormont. B 5080xT 4340mm
Materialcontainer verzinkt vormont. B 5080xT 4340mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-602935
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1540+1541
EAN/GTIN:
     4330816862179
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer (montiert im Werk) mit Boden, verzinkt

Endmontage der vormontierten Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage.
Weitere Informationen:
BxTxH außen:
5080x4340x2150 mm
BxTxH innen:
5000x4200x2000 mm
Dachmodule:
2
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.114,87*
€ 7.288,73*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.109,86*
€ 7.288,74*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.118,40*
€ 7.292,27*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.689,77*
€ 8.160,51*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.292,27*
€ 8.677,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.257,49*
€ 8.636,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.153,18*
€ 8.512,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.118,40*
€ 8.470,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F8311
ab € 647,69*
Zubehör
SÄBU
F8310
ab € 316,98*
Zubehör
SÄBU
F1113
ab € 410,09*
Zubehör
SÄBU
1154
ab € 117,25*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 184,04*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 97,22*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 312,53*
Zubehör
SÄBU
1548
ab € 838,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.