Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelflügeltür Breite 2400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelflügeltür Breite 2400 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-603039
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     2402
EAN/GTIN:
     4332163244493
Suchbegriffe:
Containertür
Doppelflügeltür Materialcontainer
Flügeltür Brandschutzcontainer
Gasflaschendepottor
Doppelflügeltür statt Standard, Zubehör für alle Isoliercontainer

Schützt feuchtigkeitsempfindliche Produkte
Für den Außen- und Innenbereich.
Keine Tropfwasserbildung.
Gleicht sogar extreme Temperaturschwankungen aus.
Frostsicher mit optionalem Wandheizer
Wintertaugliches Außenlager für frostempfindliche Güter.
Wahlweise mit Kühlaggregaten für wärmeempfindliche Produkte
Ideal für Getränkelager oder Depots mit verderblicher Ware.
Bestens geeignet als Außenlager für Gastronomieabfälle.
Einfache Montage
Kombinationen werden vormontiert geliefert.
Endmontage auf Anfrage!
Stabile Konstruktion mit Statik
Schneelast: 100 kg/m² bei verteilter Last
Windlast (Windlastzone 2 Binnenland): 0,59 kN/m²
Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeu-
tungskategorien II (standortbezogene Statik)
Bodenbelastung: 500 kg/m² bei verteilter Last
Standard-Farbton: außen und innen RAL 9002 grauweiß
Weitere RAL-Farben lieferbar, siehe Farbvielfalt.
Lieferumfang Elektropaket
Typ 7a, 8a, 9a: Aufputz-Installation mit Kabelkanal, bestehend aus AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter, LS-Schalter 16 A, 2 Langfeld-Wannenleuchte 58 W, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Schuko©-Steckdose, Anschluss für Potenzialausgleich.
Typ 7b, 8b, 9b: Aufputz-Installation mit Kabelkanal, bestehend aus AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter, LS-Schalter 16 A, 3 Langefeld-Wannenleuchten 58 W, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Schuko©-Steckdose, Anschluss für Potenzialausgleich.



Mit Treibriegel und Sicherheitsschloss,
Breite 2400 mm

Weitere Informationen:
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,40*
€ 293,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,13*
€ 294,60*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,94*
€ 294,85*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,85*
€ 350,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,23*
€ 342,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,69*
€ 331,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,64*
€ 328,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,94*
€ 284,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.