Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-604375 Herst.-Nr.: 51322 EAN/GTIN: 4026212058550 |
| |
|
| | |
| META MINI-RACK Weitspann-Grundregal mit Spanplatten, Regalhöhe 3000 mm, 5 Fachböden Die Alternative zum Palettenregal für großes und schweres Einzelgut Kunststoffbeschichtete Ausführung in RAL 7035 lichtgrau auf Anfrage lieferbar! Einfache Regalmontage Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last. Sicherheitshinweis: Kippsicherung bei einem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 vorgeschrieben. 2 St. Bodenanker je Rahmen! Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 107 mm Weitere Informationen: | | Maße Breite x Tiefe: | 1400x800 mm | Feldlast: | 4350 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, Regal Speed-Rack, Speed-Rack Regal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, palettenregal, 30401806, Das |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 540,23* | € 602,33* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 503,61* | € 602,34* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 542,86* | € 605,43* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 530,57* | € 651,33* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 563,56* | € 652,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|