Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-604623 Herst.-Nr.: 81133 EAN/GTIN: 4026212144246 |
| |
|
| | |
| META SPEED-RACK Komplettregale mit Spanplatte
Komplettregale mit Spanplatteneinlegeböden. Für sperrige Güter Für leichte bis mittlere Belastungen Regalbreite: 1700 mm, eignet sich besonders für den Einsatz von Stapelkästen Lieferumfang für Komplettregal mit 4 Fachebenen: 4 Stützprofile 8 Stufenholme in Längsrichtung 8 Stufenholme in Tiefenrichtung 8 A-Unterzüge 4 Steckfüße 4 Unterlegbleche 4 Spanplatten, 19 mm stark Hinweis: Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last. Weitere Informationen: | | Regalhöhe: | 2970 mm | Bodenmaße BxT: | 2500x800 mm | Anzahl Fachebenen: | 4 | Fachlast: | 400 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 524,09* | € 589,03* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 524,69* | € 594,50* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 532,89* | € 599,60* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 546,83* | € 613,16* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 565,91* | € 635,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|