Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-605826 Herst.-Nr.: 88699 EAN/GTIN: 4026212223705 |
| |
|
| | |
| Steckregal META CLIP S3 (Grundregal), Fachlänge 1000 mm, Fachlast 100 kg, verzinkt
Schneller Aufbau ohne Werkzeug Einfache und sichere Steckmontage. META Steckregalsystem mit zerlegten Rahmen (META S3 Rahmen). Langlebige Qualität Oberfläche verzinkt oder kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau. Fachböden mit Systemlochung im 50-mm-Raster. Fachböden im Höhenraster 25 mm verstellbar. Umfangreiches Systemzubehör auf Anfrage erhältlich, z. B. Fachteiler, Schüttgutmulden. Planmaße Grundregal: Nennlänge + 56 mm Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Nenntiefe + 36 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung). Fachlastangeben gelten bei gleichmäßig verteilter Last Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern Zusatzböden inkl. Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Maße Höhe x Breite x Tiefe: | 2000x1000x500 mm | Anzahl Böden: | 5 Stück | Feldlast: | 1100 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Clip 100 Regal, Regal Clip 100, Grund-Regal, Grundregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, schwerlastregal, 30424008, Das |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 123,82* | € 153,05* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 119,98* | € 154,22* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,60* | € 160,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 137,48* | € 169,68* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,24* | € 170,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|