Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtboxen-Set blau 613x165x75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtboxen-Set blau 613x165x75 mm
Sichtboxen-Set blau 613x165x75 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-606661
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457062
EAN/GTIN:
     4005187570625
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
";Sichtboxen-Set

• Mit Metall-Einhängeschiene
• Polypropylen

"
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anzahl Sichtboxen:
6
Einzelbox Breite:
82 mm
Einzelbox Tiefe:
129 mm
Einzelbox Höhe:
60 mm
Außenmaß Breite:
615 mm
Außenmaß Tiefe:
165 mm
Außenmaß Höhe:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
457062
Herstellername:
Allit AG Kunststofftechnik
Markenname:
allit
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Sichtlagerkasten-Set, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, allit lagersichtbox blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, 30470414, Box, Boxen, Kleinteileaufbewahrung, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Lagerbehälter, Sichtboxen, Sichtlagerkästen, Sortimentskasten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
36
10
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 8,42*
1
€ 5,50*
ab € 5,53*
€ 9,39*
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,80*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,81*
€ 10,16*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 6,85*
€ 10,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
457060
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.