Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtboxen-Set blau 613x165x75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtboxen-Set blau 613x165x75 mm
Sichtboxen-Set blau 613x165x75 mm
Sichtboxen-Set blau 613x165x75 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4005187570625
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457062
EAN/GTIN:
     4005187570625
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtboxen-Set

• Material: Polypropylen • Mit Metall-Einhängeschiene

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Abmessungen B x T x H Einzelbox:
82 x 129 x 60 mm
Außenmaße B x L x H:
613 x 165 x 75 mm
Außenmaße BxLxH:
160x102x75 mm
Nutzmaße BxLxH:
146x88x66 mm
Maße Einzelbox LxBxH:
129x82x60 mm
Außenmaße Gesamt LxBxH:
165x613x75 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Sichtlagerkasten-Set, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, allit lagersichtbox blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Boxen, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Box, Kunststoff-Behälter, Sortimentskasten, Kleinteileaufbewahrung, Sichtboxen, Lagerbehälter, Sichtlagerkästen, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
10
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 8,42*
1
€ 5,50*
ab € 5,53*
€ 9,39*
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,80*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,81*
€ 10,16*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 6,85*
€ 10,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
457060
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.