Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal GR 2500x2000x400mm Stahlböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal GR 2500x2000x400mm Stahlböden
Weitspannregal GR 2500x2000x400mm Stahlböden
Artikel-Nr.:
     6C8MS-607028
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15590
EAN/GTIN:
     4004514215031
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Weitspannkomplettregal WS 2000 mit Stahlböden, Traglast 400 kg/Ebene, Breite 2000 mm, Grundregal

Vielfache Anwendungsmöglichkeiten
Sowohl als Einzelsystem mit Grund- und Aufbaufeldern einsetzbar als auch in Kombination mit dem Steckregalsystem.
Großzügige Lagerfläche
Ideal für großvolumige und sperrige Waren.
Stabile, verwindungssteife Längstraversen aus einem Stück für höchste Belastungsansprüche.
Stützen und Längstraversen verzinkt.
Verstellbare Fachböden im 25-mm-Raster
Bestückung mit Stahlfachböden, Spanplatten oder Gitterkörben möglich.
Standard-Fachböden MultiPlus, 250 kg



Planungshinweis:
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Weitere Informationen:
Höhe x Tiefe:
2500x400 mm
Breite:
2000 mm
Feldlast:
1600 kg
Ebenen:
4
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,12*
€ 368,33*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,67*
€ 368,34*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 330,38*
€ 391,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,06*
€ 407,48*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,77*
€ 415,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,34*
€ 438,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,85*
€ 418,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 350,09*
€ 416,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,86*
€ 399,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 335,02*
€ 398,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,25*
€ 389,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15581
ab € 229,87*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15583
ab € 241,23*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15585
ab € 252,71*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15587
ab € 288,92*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15591
ab € 268,16*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15593
ab € 290,42*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15595
ab € 305,80*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15597
ab € 336,28*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15601
ab € 362,71*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15603
ab € 380,42*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15605
ab € 399,01*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15607
ab € 464,69*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15611
ab € 336,34*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15613
ab € 356,43*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15615
ab € 374,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.