Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal GR 2500x2000x800mm Spanplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal GR 2500x2000x800mm Spanplatte
Weitspannregal GR 2500x2000x800mm Spanplatte
Artikel-Nr.:
     6C8MS-607063
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15636
EAN/GTIN:
     4004514201034
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Weitspannkomplettregal WS 2000 mit Spanplatte, Traglast 400 kg/Ebene, Breite 2000 mm, Grundregal

Vielfache Anwendungsmöglichkeiten
Sowohl als Einzelsystem mit Grund- und Aufbaufeldern einsetzbar als auch in Kombination mit dem Steckregalsystem.
Großzügige Lagerfläche
Ideal für großvolumige und sperrige Waren.
Stabile, verwindungssteife Längstraversen aus einem Stück für höchste Belastungsansprüche.
Stützen und Längstraversen verzinkt.
Verstellbare Fachböden im 25-mm-Raster
Bestückung mit Stahlfachböden, Spanplatten oder Gitterkörben möglich.
Spanplatte



Planungshinweis:
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 35 mm
Weitere Informationen:
Höhe x Tiefe:
2500x800 mm
Breite:
2000 mm
Feldlast:
1600 kg
Ebenen:
4
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, multiplus regal, 30490206, Lagertechnik, Regale, SCHULTE, Weitspannregale
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,17*
€ 467,59*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,64*
€ 467,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,34*
€ 498,83*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 441,28*
€ 498,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,01*
€ 529,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,59*
€ 556,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,61*
€ 539,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 451,35*
€ 537,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,43*
€ 527,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 442,32*
€ 526,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,03*
€ 512,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,17*
€ 483,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15621
ab € 233,12*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15623
ab € 244,32*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15625
ab € 260,02*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15627
ab € 286,13*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15631
ab € 289,56*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15633
ab € 306,50*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15635
ab € 327,79*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15637
ab € 357,37*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15641
ab € 360,74*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15643
ab € 381,32*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15645
ab € 407,40*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15647
ab € 450,12*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15701
ab € 333,92*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15703
ab € 351,57*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15705
ab € 364,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.