Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetür 1980x2000 mm RAL1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetür 1980x2000 mm RAL1018
Schiebetür 1980x2000 mm RAL1018
Schiebetür 1980x2000 mm RAL1018
Schiebetür 1980x2000 mm RAL1018
Schiebetür 1980x2000 mm RAL1018
Schiebetür 1980x2000 mm RAL1018
Artikel-Nr.:
     6C8MS-609063
Herst.-Nr.:
     9947
EAN/GTIN:
     4332163311096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür
Gitterwand-Schiebetür
Gitterwand-Element
Maschinenschutzgitter

Variabel und vielseitig
Gittersystem geeignet als Schutzvorkehrung an automatischen Anlagen und Robotern.
Kabelkanal auf dem Türrahmen. Türverschlüsse in vielen Varianten lieferbar.
Türanschläge variabel anschraubbar.
Sicherheit auf höchstem Niveau
Flachgitter mit vorschriftsmäßiger Maschenweite (50x25 mm) gegen Durchgreifen gefertigt nach EN 294.
Solide Schweißkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb.
Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz, pulverbeschichtet.
Einfache Montage
Verschraubung der Einzelelemente mit dem Verbindungspfosten und einfache Befestigungswinkel.
Aufbauhöhen (2000 mm) und Fußluft (180 mm).
Zubehör
Pfosten in der entsprechenden Anzahl bitte gesondert bestellen!
Schweißkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb, Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz, pulverbeschichtet.
Weitere RAL-Farben und eine feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich auf Anfrage.

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot mit CAD-Planung oder führen die Montage durch fragen Sie uns!
Vario-Eckelemente für eine variable Winkeleinstellung an Maschinenschutzgitter auf Anfrage lieferbar!
Gitterelement auf Anfrage auch in schwarz.
Mit Laufschiene und Anschlagpuffern, praktischer Magnetverschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung RAL 1018 gelb:
Schiebetür
Systemmaß:
2000 mm
HxB:
2000x1980 mm
Gewicht:
85 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gitterwandelement, Maschinen-Schutzgitter, Maschinenschutzgitter, Maschinenschutzgitter Schiebetor, Maschinenschutzgitter Schiebetür-Bausatz, maschinenschutzgitter, 30561180, Abtrennungen, Drahtgitter, Gitter-Trennwände, Trennwandsysteme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,77*
€ 696,06*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,04*
€ 696,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,75*
€ 723,92*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,01*
€ 725,17*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,93*
€ 751,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,06*
€ 828,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,22*
€ 824,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,79*
€ 813,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,89*
€ 797,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,04*
€ 766,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9961-1
ab € 61,79*
Zubehör
k.A.
9962-1
ab € 61,83*
Zubehör
k.A.
9963-1
ab € 61,85*
Zubehör
k.A.
9964-1
ab € 80,34*
Zubehör
k.A.
9970
ab € 34,43*
Zubehör
Tts
9900/V1
ab € 42,51*
Zubehör
Tts
9900-S2
ab € 93,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.