| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-609067 Herst.-Nr.: 9962-1 EAN/GTIN: 4332163311133 |
| | |
|
| | |
| Maschinenschutzgitter
Variabel und vielseitig Gittersystem geeignet als Schutzvorkehrung an automatischen Anlagen und Robotern. Kabelkanal auf dem Türrahmen. Türverschlüsse in vielen Varianten lieferbar. Türanschläge variabel anschraubbar. Sicherheit auf höchstem Niveau Flachgitter mit vorschriftsmäßiger Maschenweite (50x25 mm) gegen Durchgreifen gefertigt nach EN 294. Solide Schweißkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb. Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz, pulverbeschichtet. Einfache Montage Verschraubung der Einzelelemente mit dem Verbindungspfosten und einfache Befestigungswinkel. Aufbauhöhen (2000 mm) und Fußluft (180 mm). Zubehör Pfosten in der entsprechenden Anzahl bitte gesondert bestellen! Schweißkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb, Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz, pulverbeschichtet. Weitere RAL-Farben und eine feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich auf Anfrage. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot mit CAD-Planung oder führen die Montage durch fragen Sie uns! Vario-Eckelemente für eine variable Winkeleinstellung an Maschinenschutzgitter auf Anfrage lieferbar! Gitterelement auf Anfrage auch in schwarz. Rechteckrohr (70x40x3 mm) mit schmaler Fußplatte, mit Anschraublaschen für die Elemente (beidseitig). Weitere Informationen: | | Ausführung RAL 1018 gelb: | Mittelpfosten | Systemmaß: | – mm | HxB: | 2000 mm | Gewicht: | 9 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30561184, Abtrennungen, Drahtgitter, Gitter-Trennwände, Trennwandsysteme |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 59,58* | € 76,89* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 62,27* | € 82,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,61* | € 89,02* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,32* | € 93,78* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,43* | € 93,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|