Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krangabel TKG VHS Traglast 5,0 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krangabel TKG VHS Traglast 5,0 t
Krangabel TKG VHS Traglast 5,0 t
Artikel-Nr.:
     6C8MS-609551
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     TKG VHS 5
EAN/GTIN:
     4025092554794
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
Gegengewichtskran
Krangabel für den Palettentransport Typ 1: Automatischer Gewichtsausgleich

Mit manuellem oder automatischem Gewichtsausgleich
Sämtliche Krangabeln entsprechen den einschlägigen Normen und EG-Richtlinien.
Wartungsfreiheit aller Bauteile.
Beste Qualität für hohe Sicherheit
4-fache Sicherheit gegen Bruch.
Sicherheitslackierung in Signalfarbe.
Verstellbar für alle Transportgüter
Zum Transport von Ringen und Coils werden die Gabelzinken einfach zusammengeschoben.
Leichte Gabelverstellbarkeit auf unterschiedliche Palettengrößen.
Die Krangabeln sind mit verstellbaren Zinken und Höhenverstellung ausgestattet.
Stabile Sicherungskette zur optimalen Ladungssicherung, 5 m lang (ist im Lieferumfang enthalten).

Für den Transport von Gütern über Personen hinweg (z. B. auf Baustellen) müssen geeignete Sicherungsmaßnahmen gegen Herabfallen der Ladung oder Teilen davon getroffen werden.



Kein Herausrutschen der Last möglich
Krangabeln mit verstellbaren Zinken, Höhenverstellung und automatischem Gewichtsausgleich.
Bei den Gabeln mit Selbstausgleich neigen sich die Tragzinken beim Aufnehmen der Last nach oben (die Selbstausgleichsfunktion erfordert eine Mindestbelastung von 20 % der Nenntraglast!).
Absolut sicherer Transport
Die Aufhängeöse ist über einen Fahrschemel beweglich gelagert.
Der automatische Selbstausgleich erfolgt bei Belastung der Gabel über eine Gasdruckfeder.
Der Aufhängepunkt befindet sich immer im Schwerpunkt der Gabel, die aufgenommene Last wird absolut sicher transportiert.

Weitere Informationen:
Traglast:
1,0–5,0 t
Gewicht:
413 kg
Zinkenverstellbereich A:
500–1000 mm
Nutzhöhe B:
1300–2000 mm
Zinkenlänge C:
1000 mm
Zinkenquerschnitt D:
150x60 mm
Gesamthöhe E:
1710–2410 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leichtbaukran, Werkstattkran, yale krangabeln, krangabel, 30603614, Krangabeln, Ladegabeln, Lastaufnahmemittel, Materialgreifer, Yale®
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.068,52*
€ 2.166,00*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.080,86*
€ 2.166,00*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.148,69*
€ 2.235,55*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.227,04*
€ 2.324,80*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.173,42*
€ 2.328,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.166,00*
€ 2.577,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.150,87*
€ 2.559,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.103,93*
€ 2.503,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.080,86*
€ 2.476,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.068,52*
€ 2.461,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407512
ab € 1.069,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407532
ab € 1.189,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407511
ab € 958,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407531
ab € 1.119,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407513
ab € 1.323,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407533
ab € 1.329,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407514
ab € 1.480,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407534
ab € 1.524,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407515
ab € 2.162,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N55100001
ab € 404,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N55100002
ab € 439,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N55100004
ab € 559,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.