Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl ISO Holz chrom/Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl ISO Holz chrom/Buche
Bes.-Stuhl ISO Holz chrom/Buche
Artikel-Nr.:
     6C8MS-611982
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163303060
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Buche-Stapelstuhl ISO

• Universal-Stapelstuhl
• Sitz- und Rückenlehne aus mehrfach verleimtem Schichtbuchenholz mit körpergerechter Formgebung
• Mit Kunststoff-Bodengleitern
• Stuhl stapelbar

Einsatzbereich:
• In Kantinen
• Auf Messen
• Bei Veranstaltungen

Lieferung: Karton mit 4 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
chrom
Gestellart:
Ovalrohr-Stahlgestell
Material Gestell:
Stahl
Material Sitzfläche:
Schichtbuchenholz
Material Rückenfläche:
Schichtbuchenholz
Sitzhöhe:
460 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 78,32*
€ 98,55*
4
Frei Haus
ab € 85,88*
€ 107,61*
18 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 90,83*
€ 115,96*
32 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 117,41*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 98,15*
€ 129,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 16 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 516,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.