Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet D30mm VE10 Haftkraft 700 g blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet D30mm VE10 Haftkraft 700 g blau
Magnet D30mm VE10 Haftkraft 700 g blau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-612015
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664203
EAN/GTIN:
     4013695011004
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet blau magnetoplan
";Organisationsmagnet, 700 g Haftkraft

• Komplett mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung, hohe Haftkraft
• Lässt sich leicht von der magnethaftenden Oberfläche wieder abnehmen
• Spezialbeschichtete Magnet-Unterseite, um ein Verkratzen der Tafeln zu verhindern
• Kunststoffkappen bleiben mit dem Magneten fest verbunden

Lieferung: Pack à 10 Stück.

"
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Haltekraft:
0,7 kg
Höhe:
8 mm
Ø:
30 mm
Herstellerartikelnummer:
1664203
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet blau, 30704480, Boardmarker-Satz, Flachmagnet, für, Magnet, Magnete, Magnetwandleisten, Organisationsmagnet, Reinigungsset, Schreibtafeln
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3930
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,139*
€ 0,195*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,233*
€ 0,275*
26 Tage
nicht lagernd
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2206*
€ 0,2911*
1 Tag
200
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,22*
€ 0,34*
Lager 6C8MS
54
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 113,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,80*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,12*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,33*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 151,02*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.193,63*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 588,00*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 574,84*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,88*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 0,943*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,70*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,46*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 110,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.