Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet D34mm VE10 Haftkraft 2000 g blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet D34mm VE10 Haftkraft 2000 g blau
Magnet D34mm VE10 Haftkraft 2000 g blau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-612021
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1660003
EAN/GTIN:
     4013695010762
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
";Organisationsmagnet, 2000 g Haftkraft

• Mit qualitativ hochwertiger Kunststoffkappe
• Extra starker Magnet mit hoher Haftkraft und Vollkern-Ferrit-Ausstattung
• Pack à 10 Stück

"
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Haltekraft:
2 kg
Höhe:
13 mm
Ø:
34 mm
Herstellerartikelnummer:
1660003
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, 30704492, Boardmarker-Satz, Flachmagnet, für, Magnet, Magnete, Magnetwandleisten, Organisationsmagnet, Reinigungsset, Schreibtafeln
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
280
10
€ 5,95*
ab € 0,386*
€ 0,616*
27 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 0,4806*
€ 0,6213*
10
€ 7,95*
ab € 0,389*
€ 0,642*
1 Tag
90
10
€ 6,95*
ab € 0,4787*
€ 0,7687*
Lager 6C8MS
37
10
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,60*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,65*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,07*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 151,57*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,64*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 566,35*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 576,72*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,98*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 2,179*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,63*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,04*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.