Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet D34mm VE10 Haftkraft 2000 g rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet D34mm VE10 Haftkraft 2000 g rot
Magnet D34mm VE10 Haftkraft 2000 g rot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-612024
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1660006
EAN/GTIN:
     4013695010786
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haft-magnet rot rund
";Organisationsmagnet, 2000 g Haftkraft

• Mit qualitativ hochwertiger Kunststoffkappe
• Extra starker Magnet mit hoher Haftkraft und Vollkern-Ferrit-Ausstattung
• Pack à 10 Stück

"
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Haltekraft:
2 kg
Höhe:
13 mm
Ø:
34 mm
Herstellerartikelnummer:
1660006
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet rot, 30704498, Boardmarker-Satz, Flachmagnet, für, Magnet, Magnete, Magnetwandleisten, Organisationsmagnet, Reinigungsset, Schreibtafeln
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
810
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3812*
€ 0,5018*
2 Tage
250
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,377*
€ 0,637*
1 Tag
810
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,38*
€ 0,64*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,396*
€ 0,691*
Lager 6C8MS
44
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,80*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,12*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,33*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 151,02*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.193,63*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 588,00*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 574,84*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,88*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 0,943*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,70*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,46*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 110,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.