Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet D34mm VE10 Haftkraft 1300 g gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet D34mm VE10 Haftkraft 1300 g gelb
Magnet D34mm VE10 Haftkraft 1300 g gelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-612026
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1662102
EAN/GTIN:
     4013695025520
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
magnetoplan rundmagnet 1,3 kg
";Organisationsmagnet, 1300 g Haftkraft

• Qualitativ hochwertige Kunststoffkappe
• Alle Magnete mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung und Griffrand
• Pack à 10 Stück

"
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Haltekraft:
1,3 kg
Höhe:
9 mm
Ø:
34 mm
Herstellerartikelnummer:
1662102
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet gelb, 30704502, Boardmarker-Satz, Flachmagnet, für, Magnet, Magnete, Magnetwandleisten, Organisationsmagnet, Reinigungsset, Schreibtafeln
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,43*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,84*
€ 4,56*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,23*
€ 6,39*
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,53*
€ 6,74*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 148,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,80*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,12*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,33*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 151,02*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.193,63*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 588,00*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 574,84*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,88*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 0,943*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,70*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,46*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 110,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.