Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registraturschrank 1-bahn433x590x1357 mm 4 Schübe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Registraturschrank 1-bahn433x590x1357 mm 4 Schübe
Registraturschrank 1-bahn433x590x1357 mm 4 Schübe
Artikel-Nr.:
     6C8MS-612589
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9-12434-311
EAN/GTIN:
     4332163246787
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Hängeregistraturschrank, 1-bahnig, Breite 430 mm

Langlebige Ausstattung
Stahlkonstruktion, geeignet für die Hängeablage im DIN-A4-Format in 2, 3 oder 4 Schubladen.
Korpus und Schübe in RAL 7035 lichtgrau.
Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss.
Hängerahmen mit Vollauszug und geschlossenem Schubladenboden
Alle Schubladen auf Kugelrollen-Teleskopschienen.
Frontbündige Stahlschubladen mit integrierter, durchgehender Griffleiste.
Mit Kunststoffgleitern als Fußbodenschutz.
Jede Karteibahn mit 2 Pendelblechen.
Tragkraft pro Schub ca. 50 kg.
Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Informationen:
Schubladenanzahl:
4
Außenmaße HxBxT:
1354x433x590 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,99*
€ 423,89*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,40*
€ 423,90*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,90*
€ 504,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,38*
€ 500,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,62*
€ 491,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,40*
€ 478,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,40*
€ 422,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.